Kegellager Timken 652, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 85.725 mm | Breedte: 31.75 mm

Buitenring van een kegelrollenlager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:652
Rubix:03384943
Fabrikant:100038383
EAN:0053893073255
TIMKEN 652 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter85,725 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 652 CUP


Met het vermogen om radiale en axiale belastingen op te nemen, zijn de hoogpresterende kegelrollenlagers van Timken® ontworpen om maximale duurzaamheid te bieden in de meest compacte inbouwruimtes.
Timken buitenring van kegelrollenlager TS 652 met CN-lagerspel. Gestanste stalen kooi, robuuste afmetingen en hoge draaggetallen voor betrouwbare lagering.

Sterke punten

Beide ringen moeten gelijktijdig worden vervangen om de betrouwbaarheid en levensduur te maximaliseren.

Toepassingen

Gereedschapsmachine, automobiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)154,432x154,432x39,116 mm
Gewicht verpakking1163 g
Binnendiameter85,725 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte31,75 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,9 kg
Serie655
Referentietoerental2600 rpm
Grenstoerental3400 rpm
Totale breedte lager41,275 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r335000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr247000 N
€ 125,56 excl. BTW
/ stuk
€ 151,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.