COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1450-116A1-NM H10F

CoroDrill® 860 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1450-116A1-NMH10F
Rubix:A0439398
Fabrikant:6253724
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1450-116A1-NM H10F

Technische samenvatting

Boordiameter14,5 mm
Totale lengte213 mm
Snijlengte117,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1450-116A1-NM H10F


CoroDrill® 860 volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,5 mm
Totale lengte213 mm
Snijlengte117,9 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek130 °
720,25 excl. BTW
/ stuk
871,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen