Referenties
Fischer:511118
Rubix:09061750
Fabrikant:FIS DMS PRO
Productdetails : FISCHER INJECTIEPISTOOL FIS DM S - 511118
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 380x210x75 mm |
| Gewicht verpakking | 1070,3 g |
| Inhoud | 390 ml |
| Model | s |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- fischer:563337
- rubix:0999112715
- fabrikant:FIS DM S Pro
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 143,11 excl. BTW/ stuk