TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-2.5

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-2.5
Rubix:20686442
Fabrikant:5059457
EAN:4031132159553
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-2.5

Technische samenvatting

Boordiameter2,5 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-2.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-2.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,5 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,5 mm
€ 50,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 60,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen