TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-5.1

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-5.1
Rubix:20687516
Fabrikant:5236556
EAN:4031132265735
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-5.1

Technische samenvatting

Boordiameter5,1 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-5.1


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-5.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,1 mm
€ 19,39 excl. BTW
/ stuk
€ 23,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen