TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-3

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-3
Rubix:20303009
Fabrikant:5200091
EAN:4031132260365
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-3

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte11 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-3


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte11 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat3 mm
63,40 excl. BTW
/ 5 stuks
76,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen