TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-8.9

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-8.9
Rubix:20307762
Fabrikant:5061205
EAN:4031132106588
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-8.9

Technische samenvatting

Boordiameter8,9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-8.9


Type N
VHM-spiraalboren A1263-8.9

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek125 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat8,9 mm
127,89 excl. BTW
/ stuk
154,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen