TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-13.494A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-05-13.494A1-WJ30RE
Rubix:A0022398
Fabrikant:6618429
EAN:4031132368238

Technische samenvatting
| Boordiameter | 13,494 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 124 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-13.494A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.5313in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,494 mm |
| Totale lengte | 124 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | tin |
| Tolerantie | m7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5xdc |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | universeel voor alle materialen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,18 excl. BTW
/ stuk
€ 234,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen