3M VHB HECHTPRIMER MAX TRANSPARANT 7100363011 (ST=946ML)
3M™ VHB™ Tape Max-hechtprimer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100363011
Rubix:A0903414
EAN:00068060759320

Documenten
Productdetails : 3M VHB HECHTPRIMER MAX TRANSPARANT 7100363011 (ST=946ML)
3M™ VHB™ Tape Max-hechtprimer is ontwikkeld om optimale prestaties te garanderen met 3M™ VHB™ Tape Max-krachten op diverse ondergronden met een gemiddelde en hoge oppervlakte-energie. Deze hechtprimer kan worden aangebracht met een natte handdoek, dauber-fles, kwast of wattenstaafje om te zorgen voor een gerichte dekking zonder verspilling.
3M™ VHB™ Tape Max-hechtprimer is ontwikkeld voor gebruik met de 3M™ VHB™ Tape Max-serie. Deze innovatieve hechtingsverbeteraar is ontwikkeld om de hechtsterkte van 3M™ VHB™ Tape Max-producten te vergroten en zo een robuuste en betrouwbare hechting te garanderen voor de meest veeleisende toepassingen.
Sterke punten
• PERFECTE COMBINATIE: Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de 3M™ VHB™ Tape Max-serie
• BETERE PRESTATIES: Vergroot de hechtsterkte van 3M™ VHB™ Tape Max-producten
• VERBETERDE EHS: Geen GHS08-classificatie voor gezondheidsgevaren voor een betere werkomgeving
• EENVOUDIGE TOEPASSING: Kan worden aangebracht met een natte handdoek, dauber-fles, kwast of wattenstaafje om te zorgen voor een gerichte dekking zonder verspilling.
Toepassingen
Hechtvermogen verbeteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 946,4 ml |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.327,80 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 1.606,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen