3M SCOTCH-WELD METAAL PRIMER ROOD 240 ML 3901 (ST=240 ML)
Scotch-Weld primer 3901
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:3901
Rubix:23061244
Fabrikant:7000000907
EAN:0021200210877

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD METAAL PRIMER ROOD 240 ML 3901 (ST=240 ML)
3M™ Scotch-Weld™ Metaal Primer 3901 is een primer voor 3M™ Scotch-Weld™ film and vloeibare lijmen.
Insures complete wetting of film adhesive to adherend surfaces. Simplifies production scheduling by protecting the cleaned surfaces until the bonding operations can be completed. Imparts improved corrosion protection to metal.
Sterke punten
Primer voor metaal en glas
-Lage viscositeit
-Anti-corrosie
-Lage viscositeit
-Anti-corrosie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 243,458 g |
| Inhoud | 236,5 ml |
| Kleur | rood |
| Maximumtemperatuur | 22 °C |
| Minimale temperatuur | 16 °C |
| Houdbaarheid | 18 maanden na productiedatum |
| Compatibele materialen | metaal en glas |
| Viscositeit | 5 mPa s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 792,48 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 958,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 63 dagen