3M ADHESION PROMOTER AP596 1 L AP596 (FL=1 L)
Adhesion Promoter Ap596
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:AP596
Rubix:23061143
Fabrikant:7000061757
EAN:4046719258130

Documenten
Productdetails : 3M ADHESION PROMOTER AP596 1 L AP596 (FL=1 L)
3M™ hechtingsverbeteraar AP596 is een kleurloze cleaner en hechtingsverbeteraar voor polyuretaan, hybride en siliconen kitten voor ruiten en ander aplicaties.
Use 3M™ Adhesive Promoter AP596 to for windscreen or other applications. Our colourless adhesion promoter can be used with 3M SMP sealants or silicones. It’s suitable for various surfaces including tinted and fritted glass, acrylic (PMMA), polyester and PVC.
Sterke punten
• Adhesion promoter
• transparent/colourless
• also recommended for glass, polyester, PVC and other substrates
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 955 g |
| Inhoud | 1000 ml |
| Kleur | kleurloos |
| Maximumtemperatuur | 30 °C |
| Minimale temperatuur | 15 °C |
| Droogtijd | 0,5 min |
| Viscositeit | 1 mPa s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 343,52 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 415,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen