Referenties
3M:P94950MLN
Rubix:A0348168
Fabrikant:7100269257

Documenten
Productdetails : 3M PRIMER 94-94.1QT (ST=946ML)
3M™ VHB™ Tape Primer 94 is onze hechtingspromotor voor gebruik met 3M™ VHB™ Tapes. Het product zorgt voor hoge hechting op kritieke ondergronden zoals PE, PP, ABS, PET/PBT-mengvormen, beton, hout, glas, metaal en beschilderde metalen oppervlakken.
Gebruik 3M™ VHB™ Tape Primer 94 om 3M tapes te hechten op een groot aantal ondergronden. Onze tape primer is een duurzame hechtingspromotor voor het hechten van VHB Tapes op polyethyleen, polypropyleen, ABS, PET/PBT-mengvormen, rubber, beton, hout, glas, blank metaal en beschilderde metalen oppervlakken. De ondergronden moeten schoon en droog zijn voordat de tape primer wordt gebruikt. Reinig ondergronden met een mengsel van isopropyl alcohol en water (50:50); gebruik een schone, pluisvrije doek.
Sterke punten
• Hechtingspromotor
• Te gebruiken op allerlei soorten ondergrond
• Duurzaam
• Reinig ondergronden die niet schoon zijn met een mengsel van isopropyl alcohol en water (50:50) voordat u de primer gebruikt.
• Hoge hechting op kritieke ondergronden
Toepassingen
Hechtingsbevorderend - Oppervlaktevoorbereiding - Primen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 946 ml |
| Kleur | geel |
| Houdbaarheid | 18 maanden |
| Compatibele materialen | polyethyleen (pe), polypropyleen (pp), abs, pet/pbt-mengsels, rubber, beton, hout, glas, metaal en geschilderd metaal. |
| Droogtijd | 5 min |
| Viscositeit | 25 mPa s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 715,56 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 865,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen