Referenties
3M:P591
Rubix:23060231
Fabrikant:7100158521
EAN:04054596565654

Documenten
Productdetails : 3M UNIVERSELE PRIMER VOOR KIT P591 240ML
3M™ Universal-Primer P 591 verhoogt de hechting van lijm- en afdichtingsmiddelen op kunststoffen zoals PC, PMMA en polyester.
3m universele primer voor kit p591 240ml
Sterke punten
• Verbetert de hechting
• Goede UV-bestendigheid
• Universele primer voor de meest uiteenlopende materialen
Toepassingen
Hechtingsverbetering - primen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 250 ml |
| Kleur | zwart |
| Maximumtemperatuur | 25 °C |
| Houdbaarheid | 12 maanden vanaf productiedatum; na opening binnen 7 dagen gebruiken (viscositeit neemt toe bij blootstelling aan lucht). |
| Compatibele materialen | geschikt als voorbehandeling onder meer van glas, acryl/acrylglas (pmma), polycarbonaat, polyester, pvc, metaal (staal, aluminium, roestvast staal, koudgewalst staal), kunststoffen evenals hout en beton; bovendien bij raamsubstraten (bijv. getint/gefractuurd glas) afhankelijk van de toepassing. |
| Droogtijd | 30 min |
| Viscositeit | 10 mPa s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 513,84 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 621,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen