3M SCOTCH-WELD SNELLIJM PRIMER AC77 AC771L
3M™ Scotch-Weld™ Snellijm Primer AC77
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:AC771L
Rubix:23060415
Fabrikant:7100027284
EAN:04054596839656

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD SNELLIJM PRIMER AC77 AC771L
De 3M™ SCOTCH-WELD™ AC77 snellijm primer verbetert de hechting op materialen met een lage oppervlaktespanning. Dit product wordt toegepast op kunststoffen zoals polypropyleen, polyethyleen of PTFE, vóór verlijming met een geschikte cyanoacrylaatlijm.
Kenmerken:
De 3M™ SCOTCH-WELD™ AC77 primer is een transparante vloeistof. Deze wordt gebruikt om de hechting te verbeteren op materialen met een lage oppervlaktespanning, met name bepaalde kunststoffen en elastomeren die moeilijk te verlijmen zijn.
De primer wordt aangebracht op beide te verlijmen oppervlakken. Vervolgens moet het oplosmiddel volledig verdampen (droog oppervlak, zonder glans of zichtbare vloeistoffilm). De assemblage wordt daarna snel uitgevoerd met een cyanoacrylaatlijm voor kunststoffen of elastomeren.
Opslag van de 3M™ SCOTCH-WELD™ AC77 gebeurt koel, droog en beschermd tegen direct licht. De verpakking moet goed worden afgesloten om verdamping te beperken.
Specificaties:
• Kleur: transparant
• Vorm: vloeistof
• Oplosmiddel: heptaan
• Dichtheid: 0,7
• Viscositeit: < 3 cps
• Inhoud: 1 L
• Smelt-/vriespunt: -54 °C
• Kookpunt/-traject: 66 °C tot 103 °C
• Onderste explosiegrens (LEL): 1%
• Bovenste explosiegrens (UEL): 7%
• Vlampunt: -18 °C (gesloten kroes, Tagliabue)
• Zelfontbrandingstemperatuur: 254 °C
• Dampdruk: 18,5 kPa bij 20 °C
• Kinematische viscositeit: 0,49 mm²/s
• Wateroplosbaarheid: verwaarloosbaar
• Gehalte vluchtige stoffen: > 99,9%
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): veiligheidsinformatieblad conform geldende Europese regelgeving
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie en etikettering volgens het CLP-systeem
Kenmerken:
De 3M™ SCOTCH-WELD™ AC77 primer is een transparante vloeistof. Deze wordt gebruikt om de hechting te verbeteren op materialen met een lage oppervlaktespanning, met name bepaalde kunststoffen en elastomeren die moeilijk te verlijmen zijn.
De primer wordt aangebracht op beide te verlijmen oppervlakken. Vervolgens moet het oplosmiddel volledig verdampen (droog oppervlak, zonder glans of zichtbare vloeistoffilm). De assemblage wordt daarna snel uitgevoerd met een cyanoacrylaatlijm voor kunststoffen of elastomeren.
Opslag van de 3M™ SCOTCH-WELD™ AC77 gebeurt koel, droog en beschermd tegen direct licht. De verpakking moet goed worden afgesloten om verdamping te beperken.
Specificaties:
• Kleur: transparant
• Vorm: vloeistof
• Oplosmiddel: heptaan
• Dichtheid: 0,7
• Viscositeit: < 3 cps
• Inhoud: 1 L
• Smelt-/vriespunt: -54 °C
• Kookpunt/-traject: 66 °C tot 103 °C
• Onderste explosiegrens (LEL): 1%
• Bovenste explosiegrens (UEL): 7%
• Vlampunt: -18 °C (gesloten kroes, Tagliabue)
• Zelfontbrandingstemperatuur: 254 °C
• Dampdruk: 18,5 kPa bij 20 °C
• Kinematische viscositeit: 0,49 mm²/s
• Wateroplosbaarheid: verwaarloosbaar
• Gehalte vluchtige stoffen: > 99,9%
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): veiligheidsinformatieblad conform geldende Europese regelgeving
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie en etikettering volgens het CLP-systeem
3M™ Scotch-Weld™ Instant Adhesive Primer AC77 is designed for use on difficult-to-bond low surface energy plastics such as polypropylene, polyethylene and PTFE. Surface preparation and application are straightforward and the adhesive primer is fast drying to keep jobs moving quickly.
Sterke punten
• Verbeterde hechting van cyanoacrylaatlijmen op kunststoffen met lage oppervlaktespanning (polypropyleen, polyethyleen, PTFE)
• Snelle toepassing dankzij snelle verdamping van het oplosmiddel
• Snelle toepassing dankzij snelle verdamping van het oplosmiddel
Toepassingen
De 3M™ SCOTCH-WELD™ AC77 primer wordt gebruikt als voorbehandeling vóór cyanoacrylaatverlijming op materialen met lage oppervlaktespanning, zoals polypropyleen, polyethyleen, acetaal en PTFE.
Dit product wordt toegepast bij montage- en reparatiewerkzaamheden binnenshuis, in sectoren zoals de algemene industrie, onderhoud en reparatie (MRO), elektronica, consumentengoederen, transport en speciale voertuigen.
Dit product wordt toegepast bij montage- en reparatiewerkzaamheden binnenshuis, in sectoren zoals de algemene industrie, onderhoud en reparatie (MRO), elektronica, consumentengoederen, transport en speciale voertuigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 255x90x90 mm |
| Gewicht verpakking | 877 g |
| Inhoud | 1000 ml |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,00 excl. BTW
/ stuk
€ 107,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen