Referenties
3M:7000050137
Rubix:A0746429
Fabrikant:7000050137
EAN:0021200242168

Documenten
Productdetails : 3M TAPE PRIMER 94 LICHTGEEL 0.66ML AMPULE
De primaire 94 kan worden gebruikt om de hechting van kleefbanden op oppervlakken zoals kunststoffen, hout, metalen, beton en vele andere oppervlakken te verbeteren.
3M LSE Primer 94 is een primer die geschikt is voor gebruik met 3M™ VHB™ Tape en andere drukgevoelige lijmen.
Sterke punten
Verbetert de hechting
-Duurzaam
-Primer geschikt voor een breed scala aan oppervlakken
-Bijzonder geschikt voor 3M™ VHB™ tapes
-Duurzaam
-Primer geschikt voor een breed scala aan oppervlakken
-Bijzonder geschikt voor 3M™ VHB™ tapes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 3 g |
| Inhoud | 66 ml |
| Kleur | geel |
| Maximumtemperatuur | 27 °C |
| Minimale temperatuur | 16 °C |
| Houdbaarheid | 18 maanden vanaf productiedatum, in de originele, ongeopende verpakking bij 16–27 °c en 40–60% relatieve luchtvochtigheid. |
| Compatibele materialen | pe, pp, abs, pet/pbt-blends, beton, hout, glas, metaal en geverfde metalen oppervlakken; geschikt voor moeilijk hechtende substraten en veel kunststoffen, rubber en onbewerkt metaal. |
| Droogtijd | 5 min |
| Viscositeit | 25 mPa s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.200,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 1.452,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen