RUST-OLEUM COMBICOLOR PRIMER 3302.0.75 BLIK 750ML
Combiprimer® Hechtprimer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:3302.0.75
Rubix:07083116
EAN:8715743012709

Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM COMBICOLOR PRIMER 3302.0.75 BLIK 750ML
Combiprimer® Hechtprimer - hechtlaag voor CombiColor® deklagen. Voor gladde of ingesloten oppervlakken!
Sterke punten
Eenvoudig aan te brengen. Overschilderbaar na slechts 30 minuten. Zeer hoge dekking: 4,4 m²/bus.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 102x102x120 mm |
| Logistiek gewicht | 745 g |
| Inhoud | 750 ml |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,40 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 257,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
