Referenties
Teroson:SB 450 BO 1L
Rubix:07220077
Fabrikant:642844
EAN:4002872012460





Documenten
Productdetails : TEROSON ONTVETTER / PRIMER SB 450 FLACON 1 L
TEROSON® SB 450 biedt een op alcohol gebaseerde oplossing met één component, die speciaal is ontwikkeld voor het reinigen van moeilijk te verlijmen oppervlakken. Het product zorgt voor een effectieve voorbereiding van substraten vóór het aanbrengen van kitten of lijmen, door verontreinigingen te verwijderen die de hechting kunnen belemmeren. Dankzij de compatibiliteit met metalen, kunststoffen en reeds gecoate oppervlakken is het breed inzetbaar. TEROSON® SB 450 wordt dun en gelijkmatig aangebracht met een schone, geschikte doek of papier. De geïntegreerde UV-indicator maakt het mogelijk om visueel te controleren of het gehele oppervlak gelijkmatig is behandeld. Dit zorgt voor een betrouwbare en consistente voorbereiding van de ondergrond, wat de prestaties en duurzaamheid van verlijmingen en afdichtingen verbetert.
Specificaties:
- Kleur: helder, transparant.
- Aanbrengmethode: met een doek.
- UV-indicator zichtbaar onder UV-licht van ca. 380 nm.
Merkinformatie:
Teroson is een merk van Henkel Adhesive Technologies, dat bekendstaat om zijn hoogwaardige lijm- en afdichtingsoplossingen. Met tientallen jaren expertise biedt het merk innovatieve producten voor reparatie, onderhoud en assemblage in een breed scala aan industrieën. Het bedrijf brengt tapes, lijmen, afdichtingsmiddelen en technische coatings op de markt die zijn ontworpen om betrouwbaarheid en prestaties te bieden. Als onderdeel van Henkel, de wereldleider in kleeftechnologieën, kan Teroson genieten van geavanceerde onderzoeksmiddelen en een internationaal netwerk. Het streeft ernaar professionals te ondersteunen met producten die zijn afgestemd op hun behoeften in de praktijk.
Specificaties:
- Kleur: helder, transparant.
- Aanbrengmethode: met een doek.
- UV-indicator zichtbaar onder UV-licht van ca. 380 nm.
Merkinformatie:
Teroson is een merk van Henkel Adhesive Technologies, dat bekendstaat om zijn hoogwaardige lijm- en afdichtingsoplossingen. Met tientallen jaren expertise biedt het merk innovatieve producten voor reparatie, onderhoud en assemblage in een breed scala aan industrieën. Het bedrijf brengt tapes, lijmen, afdichtingsmiddelen en technische coatings op de markt die zijn ontworpen om betrouwbaarheid en prestaties te bieden. Als onderdeel van Henkel, de wereldleider in kleeftechnologieën, kan Teroson genieten van geavanceerde onderzoeksmiddelen en een internationaal netwerk. Het streeft ernaar professionals te ondersteunen met producten die zijn afgestemd op hun behoeften in de praktijk.
Sterke punten
- Effectieve voorbereiding van moeilijk te verlijmen oppervlakken;
- Verbetert de hechting van kitten en lijmen op diverse ondergronden;
- Compatibel met metalen, kunststoffen en gecoate oppervlakken;
- Eenvoudig aan te brengen met een schone doek of papier;
- Visuele controle mogelijk dankzij geïntegreerde UV-indicator;
- Zorgt voor een gelijkmatige applicatie en optimale ondergrondvoorbereiding;
- Transparant en kleurloos, zonder visuele impact op het oppervlak.
- Verbetert de hechting van kitten en lijmen op diverse ondergronden;
- Compatibel met metalen, kunststoffen en gecoate oppervlakken;
- Eenvoudig aan te brengen met een schone doek of papier;
- Visuele controle mogelijk dankzij geïntegreerde UV-indicator;
- Zorgt voor een gelijkmatige applicatie en optimale ondergrondvoorbereiding;
- Transparant en kleurloos, zonder visuele impact op het oppervlak.
Toepassingen
TEROSON® SB 450 wordt aanbevolen voor oppervlaktevoorbereiding in industriële omgevingen waar hechting cruciaal is. Het is ideaal voor het reinigen en voorbereiden van metalen, kunststoffen en gecoate oppervlakken vóór het aanbrengen van elastische kitten of lijmen. Dit product kan zowel op productielijnen als bij onderhoudswerkzaamheden worden ingezet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Inhoud | 1000 ml |
| Kleur | kleurloos |
| Droogtijd | 10 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,77 excl. BTW
/ stuk
€ 140,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen