3M VHB UNIVERSELE PRIMER UV HELDER PRIUV237 (ST=236 ML)
3M™ VHB™ Universele Primer UV
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:PRIUV237
Rubix:23060871
Fabrikant:7100116406
EAN:00076308863722





Documenten
Productdetails : 3M VHB UNIVERSELE PRIMER UV HELDER PRIUV237 (ST=236 ML)
De 3M™ VHB™ UV Universele Primer bereidt het oppervlak vóór verlijming met 3M™ VHB™ tape, met name op substraten die bekendstaan als moeilijk te verlijmen. De fluorescerende kleurstof fungeert als markering onder UV-licht om ontbrekende zones te detecteren en nabewerkingen te beperken.
Kenmerken:
De 3M™ VHB™ UV Universele Primer is een transparante, oplosmiddelgebaseerde primer die is ontwikkeld om de hechting van 3M™ VHB™ tapes te verbeteren. Hij is geschikt voor diverse substraten, waaronder polypropyleen, ABS, acrylaat, polycarbonaat, nylon, glasvezelversterkte kunststoffen (PRF), hard PVC, glas, metaal en gelakte oppervlakken. De UV-markering helpt om visueel te controleren of de primer correct is aangebracht op het behandelde oppervlak.
De applicatie start met een schoon en droog oppervlak. Verontreinigde substraten kunnen worden gereinigd met een 50/50 mengsel van isopropylalcohol en water, aangebracht met een schone, pluisvrije doek, waarna het oppervlak moet drogen. Na het schudden wordt een dunne, gelijkmatige laag aangebracht met de minimale hoeveelheid die nodig is om het oppervlak volledig te bedekken.
De film droogt vóór het aanbrengen van de tape, met een typische droogtijd van 30 tot 90 seconden. De tape moet binnen 8 uur na het aanbrengen van de primer worden aangebracht. Poreuze substraten kunnen twee applicaties vereisen, waarbij de eerste laag volledig moet drogen vóór het aanbrengen van de tweede laag.
De applicatie kan worden uitgevoerd met een kwast, wattenstaafje, applicatorfles met vilten tip, drukgevoed spuitpistool, geribbelde roller of vergelijkbare apparatuur. De primer kan worden verwijderd met aceton, na een voorafgaande test op een klein oppervlak om te controleren of het substraat niet wordt aangetast.
Specificaties:
• Kleur: kleurloos
• pH: 4,4
• Viscositeit (typisch bereik): 2–8 cps (max. 25 cps)
• VOS-gehalte: 429 g/L
• Vluchtige organische stoffen: ≤ 96%
• Dekkingsvermogen: 14,7 m²/L
• Nettogewicht: 820 g/L
• Opslagcondities: 15 °C tot 27 °C
• Applicatievenster na primer: tape aanbrengen binnen 8 uur na applicatie
Normen:
• ISO 9001: bevestigt een gestructureerd en gecertificeerd kwaliteitsbeheersysteem
Kenmerken:
De 3M™ VHB™ UV Universele Primer is een transparante, oplosmiddelgebaseerde primer die is ontwikkeld om de hechting van 3M™ VHB™ tapes te verbeteren. Hij is geschikt voor diverse substraten, waaronder polypropyleen, ABS, acrylaat, polycarbonaat, nylon, glasvezelversterkte kunststoffen (PRF), hard PVC, glas, metaal en gelakte oppervlakken. De UV-markering helpt om visueel te controleren of de primer correct is aangebracht op het behandelde oppervlak.
De applicatie start met een schoon en droog oppervlak. Verontreinigde substraten kunnen worden gereinigd met een 50/50 mengsel van isopropylalcohol en water, aangebracht met een schone, pluisvrije doek, waarna het oppervlak moet drogen. Na het schudden wordt een dunne, gelijkmatige laag aangebracht met de minimale hoeveelheid die nodig is om het oppervlak volledig te bedekken.
De film droogt vóór het aanbrengen van de tape, met een typische droogtijd van 30 tot 90 seconden. De tape moet binnen 8 uur na het aanbrengen van de primer worden aangebracht. Poreuze substraten kunnen twee applicaties vereisen, waarbij de eerste laag volledig moet drogen vóór het aanbrengen van de tweede laag.
De applicatie kan worden uitgevoerd met een kwast, wattenstaafje, applicatorfles met vilten tip, drukgevoed spuitpistool, geribbelde roller of vergelijkbare apparatuur. De primer kan worden verwijderd met aceton, na een voorafgaande test op een klein oppervlak om te controleren of het substraat niet wordt aangetast.
Specificaties:
• Kleur: kleurloos
• pH: 4,4
• Viscositeit (typisch bereik): 2–8 cps (max. 25 cps)
• VOS-gehalte: 429 g/L
• Vluchtige organische stoffen: ≤ 96%
• Dekkingsvermogen: 14,7 m²/L
• Nettogewicht: 820 g/L
• Opslagcondities: 15 °C tot 27 °C
• Applicatievenster na primer: tape aanbrengen binnen 8 uur na applicatie
Normen:
• ISO 9001: bevestigt een gestructureerd en gecertificeerd kwaliteitsbeheersysteem
3M™ VHB™ Tape Universal Primer UV is a priming solution designed for bonding with 3M™ VHB™ Tapes. It enables strong, durable bonds on surfaces like polypropylene, ABS, PET/PBT blends and other difficult to stick to substrates while improving a manufacturer’s environmental, health, and safety profile when compared to using 3M™ Primer 94.
Sterke punten
• Verbeterde hechting van 3M™ VHB™ tapes op moeilijke substraten, waaronder polypropyleen, ABS en PET/PBT-blends
• Visuele controle van de dekking dankzij fluorescerende markering onder UV-licht
• Snelle verwerking met een droogtijd van 30 tot 90 s vóór het aanbrengen van de tape
• Compatibel met verschillende applicatiemethoden (kwast, stempelapplicator, spuitpistool, roller)
• Visuele controle van de dekking dankzij fluorescerende markering onder UV-licht
• Snelle verwerking met een droogtijd van 30 tot 90 s vóór het aanbrengen van de tape
• Compatibel met verschillende applicatiemethoden (kwast, stempelapplicator, spuitpistool, roller)
Toepassingen
De 3M™ VHB™ UV Universele Primer wordt gebruikt voor oppervlakvoorbereiding vóór het aanbrengen van 3M™ VHB™ tapes. Hij wordt toegepast in productie-, assemblage- en onderhoudsomgevingen. Deze primer bevordert de hechting van tapes op kunststoffen met een lage oppervlaktespanning en op niet-poreuze materialen. Hij draagt bij aan een betrouwbare hechting wanneer het substraat glad is of moeilijk te verlijmen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 236 ml |
| Kleur | geel |
| Droogtijd | 1,5 min |
| Viscositeit | 25 mPa s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 588,72 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 712,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen