RUST-OLEUM HARD HAT GRONDLAGEN 2102 SPUITBUS 500ML
Hard Hat® Hechtprimer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:2102
Rubix:A0465602
EAN:8715743005855

Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM HARD HAT GRONDLAGEN 2102 SPUITBUS 500ML
Hard Hat® Hechtprimer - langdurige hechting op moeilijke ondergronden
Sterke punten
Ready to recoat after just 30 minutes.
Unique coverage: 5.5 m² per aerosol.
To recoat with HARD HAT® topcoats.
Wide angle spray pattern for a large and even coverage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x240 mm |
| Logistiek gewicht | 701 g |
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,12 excl. BTW
/ stuk
€ 26,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
