Referenties
3M:14747
Rubix:23061423
Fabrikant:7100132671
EAN:04054596300101

Documenten
Productdetails : 3M PRIMER 934812 1L
Gebruik 3M ™ Scotch-Weld ™ Primer 9348 om tape en naadlijnen te beschermen tegen migratie van weekmakers.
3M ™ Scotch-Weld ™ Primer 9348 is een primer die migratie van weekmakers tegengaat.
Sterke punten
Transparant;Belettering oppervlaktereiniging en voorbereiding;Oplosmiddel gebaseerd;Geschikt voor binnen en buiten;Makkelijk in gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 1000 ml |
| Kleur | kleurloos |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Houdbaarheid | 15 maanden (bij 20 °c ± 5 °c vanaf fabriek / opslag in originele verpakking) |
| Compatibele materialen | hard en zacht pvc, polycarbonaat (pc), polyurethaan, polyester; ontworpen voor dubbelzijdige kleefbanden en kleeffilms op acrylaatbasis |
| Droogtijd | 60 min |
| Viscositeit | 200 mPa s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.120,68 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 1.356,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen