3M ADHESION PROMOTER 111 HELDER 250 ML AP111 (FL=250 ML)
3M™ Adhesion Promoter 111
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:AP111
Rubix:23060701
Fabrikant:7000001323
EAN:0048011581477

Documenten
Productdetails : 3M ADHESION PROMOTER 111 HELDER 250 ML AP111 (FL=250 ML)
Zorg voor een hogere en snellere hechting van 3M™ VHB™ Tapes met 3M™ Adhesion Promoter 111. Dit middel is gebaseerd op isopropyl alcohol en biedt een all-in-oplossing voor het reinigen van en hechten op ondergronden die bijna schoon zijn en vrij van was, vet, olie en losse deeltjes.
Dit product biedt een snellere hechting bij normale en lagere temperaturen. Het product zorgt voor hechting van 3M VHB tapes op verschillende soorten blank metaal, gegalvaniseerd staal en beschilderde oppervlakken.
Aangezien de samenstelling van oppervlakken en verfsoorten in hoge mate varieert, moet elke toepassing worden gecontroleerd door middel van tests.
Dit product biedt een snellere hechting bij normale en lagere temperaturen. Het product zorgt voor hechting van 3M VHB tapes op verschillende soorten blank metaal, gegalvaniseerd staal en beschilderde oppervlakken.
Aangezien de samenstelling van oppervlakken en verfsoorten in hoge mate varieert, moet elke toepassing worden gecontroleerd door middel van tests.
3M™ adhesion promoter 111 is een op isopropanol gebaseerde hechtingsverbeteraar voor gebruik met 3M™ vhb™ tape.
Sterke punten
Alcohol gebaseerde hechtingsverbeteraar|| Hechtingspromotor op basis van alcohol;Snellere hechting bij normale en lagere temperaturen|| Snellere hechtingsopbouw bij normale en lagere temperaturen;Helder na opdrogen|| Voor gebruik op blank metaal en beschilderde metalen ondergronden;Reinigen na toepassing|| Reinigen na toepassing;Controleer oppervlakken en verfsamenstelling voor toepassing|| Controleer oppervlakken en verfsamenstelling voor toepassing
Toepassingen
Gebruik dit product voor hogere hechting op verschillende soorten blank metaal, gegalvaniseerd staal en beschilderde oppervlakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 282,125 g |
| Inhoud | 250 ml |
| Kleur | kleurloos |
| Maximumtemperatuur | 66 °C |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Droogtijd | 2 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,00 excl. BTW
/ flacon
€ 55,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden