Referenties
3M:7100269256
Rubix:A0413608
Fabrikant:7100269256
EAN:04064035019044

Documenten
Productdetails : 3M PRIMER 94 LICHTGEEL 94.1/2PT (ST=236ML)
Sommige materialen met een lage oppervlaktespanning of moeilijk te verlijmen substraten vereisen het gebruik van een primer vóór het aanbrengen van een kleefband. De 3M™ Primer 94 bevordert de hechting van tapes op kunststoffen, metalen en poreuze materialen. Hij vormt een dunne, uniforme folie die na een korte droogtijd klaar is voor verlijming.
Kenmerken:
De 3M™ Primer 94 is ontwikkeld om de hechting van kleefbanden te optimaliseren op substraten zoals polypropyleen, ABS, PET/PBT-blends, beton, hout, glas, metalen en gelakte metalen. Het fungeert als tussenlaag tussen de drager en de tape, waardoor de hechtkracht wordt gestabiliseerd.
De applicatie gebeurt op een schoon en droog oppervlak. Verontreinigde ondergronden moeten worden gereinigd met een mengsel van isopropylalcohol en water (50/50), aangebracht met een pluisvrije doek. Na het schudden wordt een dunne, gelijkmatige laag aangebracht om het oppervlak volledig te bedekken.
De folie droogt doorgaans binnen 5 minuten bij kamertemperatuur. Poreuze materialen kunnen twee opeenvolgende lagen vereisen, met tussentijdse droging, om een uniforme dekking te verkrijgen. De applicatie kan worden uitgevoerd met een kwast, borstel, roller of spuitpistool.
Specificaties:
• Drogestofgehalte: 5–6%
• Kleur: geel
• Vlampunt: −20 °C
• Dekkingsvermogen: 14,7 m²/l
• Nettogewicht: 750 g/l
• Viscositeit: < 35 cP
• Opslagtemperatuur: 15 °C tot 27 °C
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): het product is geclassificeerd als ontvlambare vloeistof categorie 2 (H225). Daarnaast is het gelabeld voor huidirritatie (H315), oogirritatie (H319), effecten op specifieke doelorganen (H336, H373) en gevaar voor het aquatisch milieu (H410). Deze classificatie brengt specifieke eisen met zich mee voor etikettering, opslag en gebruiksomstandigheden.
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): het veiligheidsinformatieblad voldoet aan de Europese eisen voor registratie, evaluatie en communicatie van chemische stoffen.
Kenmerken:
De 3M™ Primer 94 is ontwikkeld om de hechting van kleefbanden te optimaliseren op substraten zoals polypropyleen, ABS, PET/PBT-blends, beton, hout, glas, metalen en gelakte metalen. Het fungeert als tussenlaag tussen de drager en de tape, waardoor de hechtkracht wordt gestabiliseerd.
De applicatie gebeurt op een schoon en droog oppervlak. Verontreinigde ondergronden moeten worden gereinigd met een mengsel van isopropylalcohol en water (50/50), aangebracht met een pluisvrije doek. Na het schudden wordt een dunne, gelijkmatige laag aangebracht om het oppervlak volledig te bedekken.
De folie droogt doorgaans binnen 5 minuten bij kamertemperatuur. Poreuze materialen kunnen twee opeenvolgende lagen vereisen, met tussentijdse droging, om een uniforme dekking te verkrijgen. De applicatie kan worden uitgevoerd met een kwast, borstel, roller of spuitpistool.
Specificaties:
• Drogestofgehalte: 5–6%
• Kleur: geel
• Vlampunt: −20 °C
• Dekkingsvermogen: 14,7 m²/l
• Nettogewicht: 750 g/l
• Viscositeit: < 35 cP
• Opslagtemperatuur: 15 °C tot 27 °C
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): het product is geclassificeerd als ontvlambare vloeistof categorie 2 (H225). Daarnaast is het gelabeld voor huidirritatie (H315), oogirritatie (H319), effecten op specifieke doelorganen (H336, H373) en gevaar voor het aquatisch milieu (H410). Deze classificatie brengt specifieke eisen met zich mee voor etikettering, opslag en gebruiksomstandigheden.
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): het veiligheidsinformatieblad voldoet aan de Europese eisen voor registratie, evaluatie en communicatie van chemische stoffen.
3M™ Tape Primer 94 is an adhesion promoter for use in conjunction with 3M™ VHB™ Tape that supports adhesion to critical substrates such as PE, PP, ABS, PET/PBT blends, concrete, wood, glass, metal and painted metal surfaces.
Sterke punten
• Verbetert de hechting van tapes op diverse substraten (minerale materialen, metalen en kunststoffen), inclusief materialen met lage oppervlaktespanning
• Snelle verwerking dankzij een droogtijd van circa 5 minuten bij kamertemperatuur
• Gecontroleerde dekking met een rendement van 14,7 m²/l
• Geschikt voor verschillende applicatiemethoden: kwast, roller of spuitapplicatie
• Snelle verwerking dankzij een droogtijd van circa 5 minuten bij kamertemperatuur
• Gecontroleerde dekking met een rendement van 14,7 m²/l
• Geschikt voor verschillende applicatiemethoden: kwast, roller of spuitapplicatie
Toepassingen
De 3M™ Primer 94 wordt toegepast bij assemblageprocessen met kleefbanden. Hij kan worden gebruikt in kunststofverwerking, de productie van gelakte metalen constructies, houtbewerking en de voorbereiding van betonnen oppervlakken.
De toepassing is relevant in sectoren zoals lichte bouw, industriële uitrusting, signalisering en interieurinrichting. In het algemeen is hij geschikt voor productielijnen waar een gestandaardiseerde voorbereiding van substraten vereist is vóór het aanbrengen van kleefbanden, inclusief op poreuze materialen of materialen met een lage oppervlaktespanning.
De toepassing is relevant in sectoren zoals lichte bouw, industriële uitrusting, signalisering en interieurinrichting. In het algemeen is hij geschikt voor productielijnen waar een gestandaardiseerde voorbereiding van substraten vereist is vóór het aanbrengen van kleefbanden, inclusief op poreuze materialen of materialen met een lage oppervlaktespanning.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 236 ml |
| Kleur | geel |
| Maximumtemperatuur | 27 °C |
| Minimale temperatuur | 15 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,76 excl. BTW
/ stuk
€ 32,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden