Referenties
Loctite:SF 7239
Rubix:A0545111
Fabrikant:333360
EAN:5390331348731

Documenten
Productdetails : LOCTITE PRIMER SF 7239 (ST=4ML)
LOCTITE® SF 7239 Plastic Primer is a single component material, which dries rapidly at room temperature. It is suitable for use on low energy surfaces, suitable for bonding with LOCTITE cyanoacrylate adhesives. On such treated surfaces the cured performance of LOCTITE cyanoacrylate adhesives is similar to that described in the TDS for the particular adhesive.
LOCTITE SF 7239 is een kleurloze, oplosmiddelhoudende primer voor universeel gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 4 ml |
| Kleur | kleurloos |
| Maximumtemperatuur | 28 °C |
| Minimale temperatuur | 8 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,58 excl. BTW
/ stuk
€ 18,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden