LOCTITE KUNSTSTOFPRIMER SF 770 FLACON 500ml
SF 770 Oppervlaktevoorbereiding
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SF 770
Rubix:0799108759
Fabrikant:2732332
EAN:4058093036273



Documenten
Productdetails : LOCTITE KUNSTSTOFPRIMER SF 770 FLACON 500ml
LOCTITE SF 770 is een polyolefin primer voor oppervlaktevoorbereiding, ideaal voor moeilijk te verlijmen kunststoffen.LOCTITE® SF 770 is een primer die gebruikt wordt om polyolefin en andere materialen met lage oppervlakte-energie te kunnen verlijmen met LOCTITE snellijmen. De uithardingsprestaties van LOCTITE® snellijmen zijn gegarandeerd op oppervlakken die op deze manier zijn voorbereid. Het wordt alleen aanbevolen voor moeilijk te verlijmen substraten zoals: polyethyleen, polypropyleen, polytetrafluorethyleen (PTFE) en thermoplastische elastomeren. LOCTITE SF 770 wordt niet aanbevolen voor samenstellingen die een hoge afpelsterkte vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | kleurloos |
| Maximumtemperatuur | 21 °C |
| Minimale temperatuur | 8 °C |
| Droogtijd | 0,15 min |
| Viscositeit | 0,62 mPa s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,14 excl. BTW
/ flacon
€ 202,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden