LOCTITE HOGE STERKTE BORGING 675 FLACON 50 ML
675 bevestigingslijm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:675
Rubix:07012866
Fabrikant:234940
EAN:5010266675367

Documenten
Productdetails : LOCTITE HOGE STERKTE BORGING 675 FLACON 50 ML
AAV, hoge weerstand, langzame polymerisatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,85 excl. BTW
/ stuk
€ 76,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen