LOCTITE VLAKLIJM SILICONEN 5910 - 50 ML 142511
Siliconenkit SI 5910
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SI 5910
Rubix:07010023
Fabrikant:2051998
EAN:5010266248264

Documenten
Productdetails : LOCTITE VLAKLIJM SILICONEN 5910 - 50 ML 142511
LOCTITE SI 5910 is een op silicone gebaseerd vlakkenafdichtingsproduct met lage sterkte dat speciaal ontwikkeld is voor flexibele flenzen met machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken (metaal of kunststof). Het is geschikt voor spelingen tot 1 mm en heeft een doorharding (in 24 uur) van 2,75 mm. Typische toepassingen zijn onder meer deksels van gestampte staalplaat (distributiedeksels en oliecarters).
LOCTITE SI 5910 is a low strength silicone based surface sealant for flexible flanges with machined surfaces or cast flanges (metal or plastic). The product is suitable for gaps up to 1 mm and achieves a cure of 2.75 mm in 24 hours. Typical applications include flange seals for stamped sheet metal parts (control housing covers and oil pans).
Sterke punten
• Voor gebruik met flexibele flenzen
• Goede bestendigheid tegen olie en verbindingsbeweging
• Leverbaar in kokers, tubes of Rocep-bussen
• Na aanbrenging: beperkte migratie van vloeistof
Toepassingen
Vlakkenafdichtingsproduct met lage sterkte voor flexibele flenzen. Goede bestendigheid tegen olie en verbindingsbeweging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x30x175 mm |
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 40 min |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Aangepaste tariefcode | 32141010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes