LOCTITE HIGH STRENGTH BORGING 638 FLACON 10 ML NSF

Bevestiging

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:638
Rubix:07019158
Fabrikant:1918983
EAN:4058093009307
LOCTITE HIGH STRENGTH BORGING 638 FLACON 10 ML NSF

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE HIGH STRENGTH BORGING 638 FLACON 10 ML NSF


LOCTITE 638 is ontwikkeld voor het verlijmen van cilindrische passende onderdelen, in het bijzonder met te verlijmen spelingen tot 0,25 mm. Het product hardt uit bij afwezigheid van lucht en ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken en voorkomt het loskomenen lekken door schokken en trillingen. Het is niet alleen geschikt voor actieve metalen maar ook voor passieve materialen, en zorgt voor een stevige uitharding. Het product heeft een hoge temperatuurbestendigheiden een goede olietolerantie, en verdraagt lichte vervuiling op het oppervlak.

Sterke punten

Uw voordelen:
• Hoge temperatuurbestendigheid
• Verdraagt lichte vervuiling, inclusief industriële oliën
• Hoge sterkte op alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal)
• Aanbevolen voor assen, tandwielen, riemschijven en vergelijkbare cilindrische onderdelen
• P1 NSF Reg. Nr.: 123010
• DVGW-goedkeuring (EN 751-1): NG-5146AR0619
• WRAS-goedkeuring (BS 6920): 0511518

Toepassingen

Lijm voor cilindrische bevestiging - hoge sterkte. Algemeen gebruik. Snelle uitharding.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Afmeting verpakking (D x B x H)178x114x163 mm
Inhoud10 ml
Droogtijd4 min
Minimale temperatuur-55 °C
Maximumtemperatuur180 °C
€ 19,29 excl. BTW
/ stuk
€ 23,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden