Referenties
Loctite:660 ACC 50ML EGFD
Rubix:07010206
Fabrikant:267328
EAN:3255460146868

Documenten
Productdetails : LOCTITE QUICK METAL 660 FLACON 50 ML
LOCTITE® 660 is een bevestigingsmiddel met hoge sterkte, speciaal ontwikkeld voor het opvullen van spelingen en de assemblage van cilindrische fittingonderdelen, met name in gevallen van overmatige speling. Het is ideaal voor de reparatie van uitgesleten lagerzittingen, spieën, spiebanen en conische verbindingen, waardoor de noodzaak tot herbewerking wordt vermeden. Dankzij de anaerobe uitharding biedt dit product een duurzame fixatie zonder lucht, met een hoge weerstand tegen schokken en trillingen, en voorkomt het loskomen en lekkage. Deze thixotrope lijm met hoge viscositeit is eenvoudig aan te brengen en is geschikt voor het opvullen van spelingen tot 0,5 mm en voor het betrouwbaar bevestigen van vulplaten.
Specificaties:
- Uithardingstype: anaeroob.
- Aanbrengmethode: handmatig.
- Fysieke vorm: pasta.
- Kleur: zilver.
- Viscositeit: 250.000 mPa.s (cP).
- Gatopvulling: 0,25 - 0,5 mm.
- Fixatietijd: 15,0 min.
- Gebruikstemperatuurbereik: -55,0 tot 150,0 °C.
- Afschuifsterkte op staal: 23,0 N/mm² (3335 psi).
Normen:
Dit LOCTITE® 660 bevestigingsmiddel voldoet aan de norm NSF nr. 123704, wat het geschikt maakt voor gebruik in omgevingen waar incidenteel contact met levensmiddelen mogelijk is. Het is tevens gecertificeerd volgens WE (P1), wat de veiligheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen bevestigt.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Uithardingstype: anaeroob.
- Aanbrengmethode: handmatig.
- Fysieke vorm: pasta.
- Kleur: zilver.
- Viscositeit: 250.000 mPa.s (cP).
- Gatopvulling: 0,25 - 0,5 mm.
- Fixatietijd: 15,0 min.
- Gebruikstemperatuurbereik: -55,0 tot 150,0 °C.
- Afschuifsterkte op staal: 23,0 N/mm² (3335 psi).
Normen:
Dit LOCTITE® 660 bevestigingsmiddel voldoet aan de norm NSF nr. 123704, wat het geschikt maakt voor gebruik in omgevingen waar incidenteel contact met levensmiddelen mogelijk is. Het is tevens gecertificeerd volgens WE (P1), wat de veiligheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen bevestigt.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Vult overmatige speling effectief op zonder nabewerking, wat onderhoudskosten verlaagt;
- Uitstekende weerstand tegen schokken en trillingen voor duurzame bevestiging;
- Maakt hergebruik van uitgesleten lagerzittingen, spieën, spiebanen en conische verbindingen mogelijk;
- Eenvoudig aan te brengen dankzij de hoge viscositeit en pasteuze consistentie;
- Zorgt voor een betrouwbare en lekvrije montage en voorkomt loskomen;
- Compatibel met metalen oppervlakken, vooral staal;
- Geoptimaliseerde fixatietijd voor snelle en efficiënte installatie.
- Uitstekende weerstand tegen schokken en trillingen voor duurzame bevestiging;
- Maakt hergebruik van uitgesleten lagerzittingen, spieën, spiebanen en conische verbindingen mogelijk;
- Eenvoudig aan te brengen dankzij de hoge viscositeit en pasteuze consistentie;
- Zorgt voor een betrouwbare en lekvrije montage en voorkomt loskomen;
- Compatibel met metalen oppervlakken, vooral staal;
- Geoptimaliseerde fixatietijd voor snelle en efficiënte installatie.
Toepassingen
LOCTITE® 660 is ideaal voor het bevestigen van cilindrische onderdelen in uiteenlopende industriële sectoren, zoals mechanisch onderhoud, reparatie van apparatuur en assemblage van metalen componenten. Het wordt vooral aanbevolen voor het opvullen van spelingen bij versleten lagerzittingen, bevestiging van vulplaatjes, reparatie van spiebanen, spieën en conische verbindingen zonder nabewerking. Het is geschikt voor persfittingen en bevestigingen die aan zware belastingen worden blootgesteld, en wordt veel gebruikt in de auto-industrie, luchtvaartindustrie en industriële onderhoudstoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 92x45x223 mm |
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 15 min |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,06 excl. BTW
/ stuk
€ 61,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden