LOCTITE HIGH STRENGTH RETAINER 638 FLACON 50 ML NSF

Loctite 638

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:638 BO 50ML EGFD
Rubix:07010194
Fabrikant:1803365
EAN:5010266006635
LOCTITE HIGH STRENGTH RETAINER 638 FLACON 50 ML NSF
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE HIGH STRENGTH RETAINER 638 FLACON 50 ML NSF


LOCTITE® 638 is een anaëroob bevestigingsmiddel met hoge sterkte, speciaal ontworpen voor de assemblage van cilindrische fittingonderdelen en het opvullen van spelingen tussen 0,15 en 0,25 mm. Dankzij de snelle uitharding en hoge weerstand op alle soorten metalen is dit product ideaal voor duurzame bevestiging.

Kenmerken:
LOCTITE® 638 biedt optimale fixatie voor cilindrische assemblages dankzij de anaërobe uithardingstechnologie, die losraken en lekkages door trillingen voorkomt. Dit product garandeert hoge weerstand op zowel actieve metalen als passieve substraten zoals roestvrij staal en vergulde oppervlakken. Deze lijm is bovendien bestand tegen lichte verontreinigingen door industriële oliën, zoals snij- en smeervloeistoffen, en presteert binnen een breed temperatuurbereik van -55 tot 180 °C. Dankzij de hoge viscositeit en korte fixatietijd van slechts 4 minuten is LOCTITE® 638 ideaal voor de bevestiging van assen, tandwielen, poelies en soortgelijke cilindrische onderdelen.

Specificaties:
- Technologie: acrylaat.
- Chemische aard: urethaanmethacrylaat.
- Kleur: groen.
- Fysieke vorm: vloeibaar.
- Fluorescentie: detecteerbaar onder UV-licht.
- Viscositeit: 2.500 mPa·s.
- Gebruikstemperatuur: -55 tot 180 °C.
- Gatopvulling: 0,15 tot 0,25 mm.
- Afschuifsterkte (staal): 31 N/mm².
- Fixatietijd: 4 minuten.

Normen:
LOCTITE® 638 voldoet aan de volgende Normen:
- KIWA GASTEC QA AR 214: certificeert de geschiktheid voor gebruik in waterstofgassystemen tot 100%.
- DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0619: garandeert de effectiviteit van het product voor afdichtingstoepassingen.
- WRAS (BS 6920): 0511518: bevestigt de geschiktheid voor gebruik in drinkwatersystemen.
- NSF P1 Reg No: 123010: geldig voor gebruik in niet-directe omgevingen met levensmiddelen.
- ISO 10123: specificeert de testmethode voor het bepalen van de afschuifsterkte door compressie van structurele kleefmiddelen.
- ISO 10964: bepaalt de testmethoden om de eigenschappen van anaërobe bevestigingsmiddelen te beoordelen.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een toonaangevend merk van Henkel Adhesive Technologies en wordt wereldwijd erkend om zijn innovatieve lijmoplossingen. Het merk is gespecialiseerd in producten voor assemblage en industrieel onderhoud en biedt betrouwbare, hoogwaardige oplossingen om de operationele efficiëntie te verbeteren. Met producten die zijn aangepast aan een breed scala aan toepassingen, is LOCTITE® een betrouwbare partner voor professionals die hun processen willen optimaliseren. De technische expertise en strenge certificeringen garanderen prestaties die voldoen aan de meest veeleisende normen. Het merk streeft ernaar om innovatieve oplossingen te bieden en tegelijkertijd hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen te respecteren.

Sterke punten

- Bevestiging met hoge sterkte voor uitzonderlijke duurzaamheid van mechanische verbindingen;
- Tolerantie voor olie, waardoor het product kan worden aangebracht op oppervlakken met lichte verontreiniging;
- Snelle uitharding, waardoor de wachttijden korter worden en de productiviteit hoger wordt;
- Werkt effectief op passieve substraten zoals roestvrij staal;
- Presteert uitstekend in omgevingen met hoge temperaturen (van -55 °C tot 180 °C);
- Gemakkelijk te controleren dankzij de fluorescentie onder de UV-licht, wat ideaal is voor kwaliteitscontrole;
- Compatibel met spelingen tussen 0,15 mm en 0,25 mm, waardoor de assemblagemogelijkheden worden uitgebreid.

Toepassingen

LOCTITE® 638 wordt aanbevolen voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen, waaronder:
- Het bevestigen van assen, tandwielen, poelies en soortgelijke cilindrische onderdelen;
- Assemblages met minimale speling en strakke passing;
- Toepassingen in hydraulische, mechanische systemen en andere configuraties waarbij metalen substraten worden gebruikt.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud50 ml
Droogtijd4 min
Minimale temperatuur-55 °C
Maximumtemperatuur180 °C
Aangepaste tariefcode35061000
€ 47,04 excl. BTW
/ stuk
€ 56,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden