LOCTITE PAKKINGVERBETERAAR MR 5923 POT 117 ML
Siliconenkit SI 5923
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:MR 5923
Rubix:07010406
Fabrikant:233849
EAN:0079340003408

Documenten
Productdetails : LOCTITE PAKKINGVERBETERAAR MR 5923 POT 117 ML
LOCTITE MR 5923 dicht nauwaansluitende onderdelen, machinaal bewerkte oppervlakken en getapte verbindingen in toepassingen binnen de industrie, de luchtvaart en de scheepvaart af. Het is een traag uithardende vloeistof die door verdamping van de oplosmiddelen verandert in een soepele, kleverige film. Dit product wordt typisch gebruikt in toepassingen met een temperatuurbereik van -54 °C tot +204 °C.
Sterke punten
● Voor lage tolerantieflenzen● Trage droogtijd● Flexibele montering
Toepassingen
Typische toepassing van LOCTITE MR 5923 maakt gebruikt van de bestaande pakking, geeft een zeer goede afdichting voor nauwkeurig bewerkte oppervlakken, geschroefde verbindingen, vliegtuigmotoren en marine-motoren --> scheepsmotoren, buitenboordmotoren …
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 117 ml |
| Minimale temperatuur | -54 °C |
| Maximumtemperatuur | 204 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,62 excl. BTW
/ stuk
€ 16,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden