LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 577 FLACON 50 ML NSF 2068186
Schroefdraadafdichting 577
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:577 ACC 50ML EGFD
Rubix:07010184
Fabrikant:2068186
EAN:5010266011967



Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 577 FLACON 50 ML NSF 2068186
LOCTITE® 577 is een schroefdraadafdichting voor algemeen gebruik met gemiddelde sterkte. Deze lijm is ontworpen voor schroefdraadverbindingen van recht schroefdraad op recht schroefdraad en recht schroefdraad op conisch schroefdraad. Het vult de ruimtes tussen schroefdraadonderdelen en voorkomt lekkage die veroorzaakt wordt door schokken en trillingen, waardoor een sterke verbinding en een onmiddellijke, duurzame afdichting wordt gegarandeerd.
Kenmerken:
LOCTITE® 577 biedt een geavanceerde oplossing voor schroefdraadafdichting, die geschikt is voor gebruik bij hoge temperaturen en op verontreinigde oppervlakken, en compatibel is met zowel actieve als passieve metalen. Dit product is bijzonder ideaal voor toepassingen op roestvrij staal zonder voorafgaande oppervlakteactivatie. Dankzij de anaërobe formule met hoge viscositeit biedt deze lijm een directe afdichting bij lage druk, zonder losraken, kruipen, krimpen of versnipperen. Het kan zelfs uitharden in aanwezigheid van chemische verontreinigingen zoals snijvloeistoffen, smeermiddelen, reinigingsmiddelen op basis van oppervlakte-actieve stoffen en corrosiewerende vloeistoffen. De thixotrope eigenschappen voorkomen uitlopen of migratie nadat het product is aangebracht. Hoewel dit product een middelsterke weerstand biedt, kan het eenvoudig worden gedemonteerd.
Specificaties:
- Technologie: acrylaat.
- Chemische aard: dimethacrylaatester.
- Kleur: geel.
- Fluorescentie: onder UV-licht.
- Fysieke vorm: pasta.
- Viscositeit: 25.000 mPa·s (20 RPM).
- Gebruikstemperatuur: -55 tot 150 °C.
- Losbreekkoppel, Staal M10: 33 N·m.
- Prevaleerkoppel, Staal M10: 5,0 N·m.
- Gatopvulling: tot 0,25 mm.
- Uitharding: anaëroob.
Normen:
LOCTITE® 577 voldoet aan de volgende Normen:
- NSF Categorie P1: geschikt voor gebruik in voedselverwerkingszones, wat de voedselveiligheid garandeert.
- DVGW: goedgekeurd voor afdichtingsmaterialen die compatibel zijn met gas en warm water, wat optimale betrouwbaarheid biedt.
- KIWA GASTEC QA AR 214: gecertificeerd voor systemen die tot 100% waterstofgas gebruiken.
- ISO 10964: definieert de eisen voor koppelprestaties van schroefdraadverbindingen en garandeert optimale, betrouwbare werking onder een groot aantal industriële omstandigheden.
- ISO 10123: test de afschuifsterkte van structurele kleefmiddelen om duurzaamheid en prestaties in kritische industriële toepassingen te waarborgen.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies en staat bekend om zijn geavanceerde kleefmiddelen voor assemblage en industrieel onderhoud. Het merk speelt in op de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Dankzij geavanceerde technische expertise en strikte certificeringen garandeert het bedrijf prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® streeft ernaar innovatieve oplossingen te ontwikkelen en tegelijkertijd hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen te handhaven.
Kenmerken:
LOCTITE® 577 biedt een geavanceerde oplossing voor schroefdraadafdichting, die geschikt is voor gebruik bij hoge temperaturen en op verontreinigde oppervlakken, en compatibel is met zowel actieve als passieve metalen. Dit product is bijzonder ideaal voor toepassingen op roestvrij staal zonder voorafgaande oppervlakteactivatie. Dankzij de anaërobe formule met hoge viscositeit biedt deze lijm een directe afdichting bij lage druk, zonder losraken, kruipen, krimpen of versnipperen. Het kan zelfs uitharden in aanwezigheid van chemische verontreinigingen zoals snijvloeistoffen, smeermiddelen, reinigingsmiddelen op basis van oppervlakte-actieve stoffen en corrosiewerende vloeistoffen. De thixotrope eigenschappen voorkomen uitlopen of migratie nadat het product is aangebracht. Hoewel dit product een middelsterke weerstand biedt, kan het eenvoudig worden gedemonteerd.
Specificaties:
- Technologie: acrylaat.
- Chemische aard: dimethacrylaatester.
- Kleur: geel.
- Fluorescentie: onder UV-licht.
- Fysieke vorm: pasta.
- Viscositeit: 25.000 mPa·s (20 RPM).
- Gebruikstemperatuur: -55 tot 150 °C.
- Losbreekkoppel, Staal M10: 33 N·m.
- Prevaleerkoppel, Staal M10: 5,0 N·m.
- Gatopvulling: tot 0,25 mm.
- Uitharding: anaëroob.
Normen:
LOCTITE® 577 voldoet aan de volgende Normen:
- NSF Categorie P1: geschikt voor gebruik in voedselverwerkingszones, wat de voedselveiligheid garandeert.
- DVGW: goedgekeurd voor afdichtingsmaterialen die compatibel zijn met gas en warm water, wat optimale betrouwbaarheid biedt.
- KIWA GASTEC QA AR 214: gecertificeerd voor systemen die tot 100% waterstofgas gebruiken.
- ISO 10964: definieert de eisen voor koppelprestaties van schroefdraadverbindingen en garandeert optimale, betrouwbare werking onder een groot aantal industriële omstandigheden.
- ISO 10123: test de afschuifsterkte van structurele kleefmiddelen om duurzaamheid en prestaties in kritische industriële toepassingen te waarborgen.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies en staat bekend om zijn geavanceerde kleefmiddelen voor assemblage en industrieel onderhoud. Het merk speelt in op de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Dankzij geavanceerde technische expertise en strikte certificeringen garandeert het bedrijf prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® streeft ernaar innovatieve oplossingen te ontwikkelen en tegelijkertijd hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen te handhaven.
Sterke punten
- Zorgt voor een effectieve afdichting en borging van metalen schroefdraadverbindingen om lekkages te voorkomen.
- Uitstekende chemische bestendigheid, zelfs in agressieve omgevingen.
- Effectief op verontreinigde oppervlakken, waardoor voorbereidende reiniging wordt geminimaliseerd.
- Geschikt voor passieve metalen zoals roestvrij staal zonder activatie.
- Bestand tegen extreme temperatuurschommelingen van -55 °C tot +150 °C.
- Biedt een onmiddellijke afdichting onder matige druk.
- Vermindert het risico op losraken en scheurvorming als gevolg van trillingen.
- Uitstekende chemische bestendigheid, zelfs in agressieve omgevingen.
- Effectief op verontreinigde oppervlakken, waardoor voorbereidende reiniging wordt geminimaliseerd.
- Geschikt voor passieve metalen zoals roestvrij staal zonder activatie.
- Bestand tegen extreme temperatuurschommelingen van -55 °C tot +150 °C.
- Biedt een onmiddellijke afdichting onder matige druk.
- Vermindert het risico op losraken en scheurvorming als gevolg van trillingen.
Toepassingen
LOCTITE® 577 wordt aanbevolen voor het afdichten van leidingen en schroefdraadverbindingen die worden gebruikt in de chemische, voedingsverwerkings- en mechanische industrie. Deze lijm is ideaal voor hydraulische en pneumatische systemen waar een betrouwbare afdichting essentieel is. Dankzij de geschiktheid voor roestvrij staal is het ook ideaal voor reparaties en installaties van leidingen in veeleisende industriële omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45x50x272 mm |
| Inhoud | 50 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,39 excl. BTW
/ stuk
€ 28,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden