Referenties
Loctite:641
Rubix:07010200
Fabrikant:234866
EAN:5010266641706



Documenten
Productdetails : LOCTITE MEDIUM STERKTE BORGING 641 FLACON 250 ML
Het LOCTITE® 641 bevestigingsmiddel biedt een oplossing voor anaerobe cilindrische bevestiging met gemiddelde sterkte en is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van cilindrische passende onderdelen, in het bijzonder wanneer demontage vereist is voor onderhoudswerkzaamheden, zoals bij lagers. Het voorkomt loskomen en lekkage door trillingen en schokken, en garandeert een betrouwbare bevestiging in industriële toepassingen. Dankzij de formule hardt het uit in afwezigheid van lucht tussen nauwsluitende metalen oppervlakken, wat zorgt voor een stevige en duurzame verbinding. Het biedt een optimaal evenwicht tussen sterkte en demonteerbaarheid, wat het onderhoud efficiënter maakt. De uitharding kan versneld worden met een activator om de montagetijd te optimaliseren.
Specificaties:
- Sterkte: medium (gemiddeld).
- Aanbevolen voor gebruik met: metaal staal.
- Kleur: geel.
- Viscositeit: 600,0 mPa.s (cP).
- Gatopvulling: 0,15 mm.
- Afschuifkracht op staal: 12,0 N/mm² (1700 psi).
- Fixatietijd: 20,0 min.
- Gebruikstemperatuurbereik: -55 tot 150 °C.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Sterkte: medium (gemiddeld).
- Aanbevolen voor gebruik met: metaal staal.
- Kleur: geel.
- Viscositeit: 600,0 mPa.s (cP).
- Gatopvulling: 0,15 mm.
- Afschuifkracht op staal: 12,0 N/mm² (1700 psi).
- Fixatietijd: 20,0 min.
- Gebruikstemperatuurbereik: -55 tot 150 °C.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Zorgt voor een stevige bevestiging van cilindrische onderdelen en eenvoudige demontage;
- Bestand tegen trillingen en schokken, waardoor loskomen wordt beperkt;
- Geschikt voor toepassingen die regelmatig onderhoud vereisen;
- Snelle uitharding in afwezigheid van lucht voor een efficiënte verwerking;
- Uithardingsproces kan versneld worden met een activator;
- Bestand tegen temperaturen van -55 tot 150 °C.
- Bestand tegen trillingen en schokken, waardoor loskomen wordt beperkt;
- Geschikt voor toepassingen die regelmatig onderhoud vereisen;
- Snelle uitharding in afwezigheid van lucht voor een efficiënte verwerking;
- Uithardingsproces kan versneld worden met een activator;
- Bestand tegen temperaturen van -55 tot 150 °C.
Toepassingen
Het LOCTITE® 641 bevestigingsmiddel is speciaal ontworpen voor industriële toepassingen met cilindrische onderdelen die regelmatig moeten worden verwijderd. Het is ideaal voor het bevestigen van lagers op assen en in behuizingen, waarbij het zorgt voor een stevige bevestiging en tegelijkertijd een eenvoudige demontage mogelijk maakt tijdens onderhoudswerkzaamheden. Het wordt aanbevolen voor sectoren zoals mechanica, de auto-industrie en industriële installaties waar trillingen en schokken frequent voorkomen. Het is bijzonder te gebruiken in omgevingen waar een balans tussen hechtingskracht en demonteerbaarheid vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 250 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,78 excl. BTW
/ stuk
€ 228,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden