GISS PURSCHUIM SPUITBUS 750 ML 610342
Polyurethaanschuim in spuitbus
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:610342
Rubix:07850298
EAN:3660338411335

Documenten
Productdetails : GISS PURSCHUIM SPUITBUS 750 ML 610342
Ondersteboven gebruiken (spuitmond naar beneden).
Zet uit tot 50 keer het oorspronkelijke volume.
Stofdroog na: 20 tot 25 min
Kan tevens worden gebruikt voor het afdichten en opvullen van holle ruimten.
Inhoud: 750 ml
Zet uit tot 50 keer het oorspronkelijke volume.
Stofdroog na: 20 tot 25 min
Kan tevens worden gebruikt voor het afdichten en opvullen van holle ruimten.
Inhoud: 750 ml
Sterke punten
Voor isolatie tegen kou,warmte en lawaai
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 750 ml |
| Opgewekt volume | 30 l |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,87 excl. BTW
/ stuk
€ 16,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden