Referenties
3M:94.1/2PT
Rubix:23060399
Fabrikant:7100003278

Documenten
Productdetails : 3M PRIMER 94 LICHTGEEL 236 ML 94HPINT
Veelzijdige primer voor gebruik op plastics, rubber, geverfde en ongeverfde metalen.
3M™ Tape Primer 94 is an adhesion promoter for use in conjunction with 3M™ VHB™ Tape that supports adhesion to critical substrates such as PE, PP, ABS, PET/PBT blends, concrete, wood, glass, metal and painted metal surfaces.
Sterke punten
Primer;Geschikt voor vele substraten;Duurzaam;Reinig ondergronden die niet schoon zijn met een mengsel van isopropyl alcohol en water (50:50) voordat u de primer gebruikt.;Hoge hechting op kritieke ondergronden
Toepassingen
Te gebruiken voor een hogere hechting van 3M VHB tapes op polyethyleen, polypropyleen, ABS, PET/PBT-mengvormen, rubber, beton, hout, glas, blank metaal en beschilderde metalen oppervlakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 236 ml |
| Kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- 3m:7100269256
- rubix:A0413608
- fabrikant:7100269256
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 26,76 excl. BTW/ stuk