TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO25

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-NO25
Rubix:20301250
Fabrikant:5060466
EAN:4031132015125
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO25

Technische samenvatting

Boordiameter3,797 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO25


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-NO25

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,797 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,797 mm
46,60 excl. BTW
/ 5 stuks
56,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen